C4 ER25X52 Patronos befogók

Cikkszám: 4561502
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4561502
EAN / GTIN 7291075264265
Gyártó száma 4561502
L-szám L24120 2817

Leírás

Leírás:

ER/TG patronos befogó, testátmérő (BD) 42 mm, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, interfészméret (CSI) ER25, perem hossza (LPR) 52 mm, tengelyméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 16 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER25
  • Perem hossza (LPR) 52 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek