C6 EM20X65 Szármaró befogók

Cikkszám: 4561384
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4561384
EAN / GTIN 7291075266658
Gyártó száma 4561384
L-szám L24120 2341

Leírás

Leírás:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 52 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, celková délka (OAL) 103 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 52 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 103 mm
  • Perem hossza (LPR) 65 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek