HSK A63 EM25X110 E Szármaró befogók

Cikkszám: 4561050
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4561050
EAN / GTIN 7291075129212
Gyártó száma 4561050
L-szám L24120 201

Leírás

Leírás:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 65 mm, průměr sedla na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, celková délka (OAL) 142 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 65 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 142 mm
  • Perem hossza (LPR) 110 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek