BT40 EM 25X105 Szármaró befogók

Cikkszám: 4529005
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4529005
EAN / GTIN 7291075130522
Gyártó száma 4529005
L-szám L24120 16

Leírás

Leírás:

Držáky čelních fréz, průměr tělesa (BD) 65 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, celková délka (OAL) 170,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 65 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170,4 mm
  • Perem hossza (LPR) 105 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek