Splintentreiber „Exklusiv” kézvédővel 150 x 10 x 4 mm

Cikkszám: 452 104 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 452 104 6
EAN / GTIN 4049002091483
Gyártó száma 452 104 6
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • csavarok, szegecsek, csapok vagy más összekötő elemek átmenő furatokból való kilökéséhez vagy eltávolításához
  • alternatív megoldásként a fenti összekötő elemek pontos süllyesztése a munkadarab felületébe
  • Prémium minőségű szerszámacél, teljes egészében edzett, keménység ≥ 58 HRC
  • A speciális biztonsági ütőfej megakadályozza az anyag repedését és deformálódását.
  • optimalizált eljárással magasfényűre polírozva – króm használata nélkül
  • átmenő edzés az optimális erőátvitel érdekében
  • porszórt bevonattal
  • A lekerekített élek megakadályozzák a munkadarab károsodását.
  • A szokásos szabványok (pl. DIN) követelményeit teljesítjük vagy túlteljesítjük.
  • minden fém alkatrész GS-tanúsítvánnyal rendelkezik

Jellemző:

  • Súly: 83 g
  • Hossz: 150 mm
  • Kivitel: porfestett
  • Szín: piros
  • Hegy átmérő: 4 mm
  • Kulcsnyílás: 10 mm
  • Profil: 8-szög

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek