BT40 ER40X150 Patronos befogók

Cikkszám: 4511419
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4511419
EAN / GTIN 7291075130119
Gyártó száma 4511419
L-szám L24120 2800

Leírás

Leírás:

ER/TG tokmány, testátmérő (BD) 63 mm, illesztési méret (CSI) ER40, tokmány hossza (LPR) 150 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 63 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 26 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 3 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER40
  • Perem hossza (LPR) 150 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek