CAT40 FC SRKIN 1X4.000 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4510482
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4510482
EAN / GTIN 7291075358216
Gyártó száma 4510482
L-szám L24120 651

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 2,252 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 1 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 2,252”
  • Felépítmény hossza_2 (LB_2): 2,62”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1”
  • Kiálló hossz (LPR): 4”
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek