ST 20X100 ER25 Patronos befogók

Cikkszám: 4508012
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4508012
EAN / GTIN 7291075133042
Gyártó száma 4508012
L-szám L24120 1652

Leírás

Leírás:

ER/TG feszítőcsapszeg, testátmérő (BD) 42 mm, illesztési méret (CSI) ER25, tokmány hossza (LPR) 96 mm, szárméret (SS) 20

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 16 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER25
  • Meghajtó mérete (DRV) 28 mm
  • Perem hossza (LPR) 96 mm
  • Szár hossza (LS) 100 mm
  • Szárméret (SS) 20