HSK E63 ER20X75 Patronos befogók

Cikkszám: 4506256
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4506256
EAN / GTIN 7291075161342
Gyártó száma 4506256
L-szám L24120 1509

Leírás

Leírás:

ER/TG tokmány, testátmérő (BD) 34 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, illesztési méret (CSI) ER20, furat hossza (LPR) 75 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 34 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 13 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER20
  • Perem hossza (LPR) 75 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek