Kettős peremkészlet 4,75-10 mm i-BOXX 72-ben

Cikkszám: 4505530
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Peremező készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4505530
EAN / GTIN 4017981234016
Gyártó száma 4505530
L-szám L60160 3792
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A DIN 74234 szerinti szabványnak megfelelő precíziós fékcsövekhez
Fékvezetékekhez, hidraulikavezetékekhez stb. 0,7 és 1,0 mm közötti falvastagsággal
Kovácsolható öntöttvasból GTW 40
Kékre lakkozott
Teljes készlet metrikus, valamint metrikus és Dugókulcskes csövekhez
Csővágóval 4-32 mm Ø és kis csővágóval 4-16 mm Ø
GEDORE i-BOXX® 72 1101 L
Méretek: Sz 367 x D 316 x H 72 mm.

Jellemző:

  • Flanging: metrikus
  • Teljes szélesség [mm]: 367 mm
  • Teljes magasság [mm]: 72 mm
  • Teljes hossz [mm]: 316 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • DIN 74234 szerinti peremezéshez: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek