HSK A100 MAXIN1-1/4X5.31 Marótokmányok

Cikkszám: 4504927
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4504927
EAN / GTIN 7291075173826
Gyártó száma 4504927
L-szám L24120 722

Leírás

Leírás:

Marótokmányok, test átmérő (BD) 2,717 ″, csatlakozási átmérő maximális munkadarab oldal (DCONXWS) 1-1/4″, szár méret (SS) 100

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,717”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 1-1/4″
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 1/4”
  • Kiálló hossz (LPR): 5,315”
  • Szár mérete (SS): 100

Megfelelő termékek