SC 32 SEAL 8 Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4504885
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szűkítő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4504885
EAN / GTIN 7291075197129
Gyártó száma 4504885
L-szám L24120 1524

Leírás

Leírás:

Mezipouzdra, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění strana obrobku (DCONWS) 8 mm, celková délka (OAL) 72 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm

Megfelelő termékek