BT40 SRK 6X85 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504582
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4504582
EAN / GTIN 7291075188370
Gyártó száma 4504582
L-szám L24120 1791

Leírás

Leírás:

Zsugortokmány, testhossz (LB) 64,15 mm, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm, tengelyméret (SS) 40

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 64,15 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 112 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek