838 TIZ Belső tapintókaros mérő .40-1.20″ skálaosztás értéke .0005″ mélységmérés 3.2″

Cikkszám: 4495981
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Belső tapintókaros mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4495981
EAN / GTIN 4059192022402
Gyártó száma 4495981
L-szám L40080 2868
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Jól felismerhető tűrésjelek
  • Keményfémből készült mérőérintkezők
  • Abszolút mérőeszköz

Leírás:

Belső tapintókaros mérő Marameter 838 TIZ Mérési tartomány inch: .40 - 1.20″
  • Mérési mélység inch: 3.2″
Szállítási terjedelem: Vizsgálati jegyzőkönyv

Jellemző:

  • Alkalmazás: Furatok és belső hornyok mérésére Nagyon praktikus
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Marameter
  • Termék neve: Belső mérőszonda
  • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
  • Termék típusa: 838 TIZ
  • L méret hüvelyk (szöveg): 3.2″
  • Mérőerő (szöveg): 1.1 - 1.6
  • Mérési tartomány: .40 - 1.20″
  • Hb méret inch (szöveg): .21″
  • Hf méret inch (szöveg): .21″
  • A méret hüvelykben (szöveg): .19″
  • B méret hüvelykben (szöveg): .06″
  • D méret hüvelykben (szöveg): .04″
  • Skála beosztása inch: .0005″
  • Hibahatár Ge (hüvelyk): 0.0015 inch