{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tengely ⌀-höz | 3 mm - 40 mm | |
| Minden alkatrész | edzett | |
| Hossz | 70 mm | |
| Szélesség | 55 mm | |
| Magasság | 75 mm | |
| Súly / darab | 1,8 kg | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Prizma |
| Cikkszám | 447135 70X55 | |
| EAN / GTIN | 4062406263980 | |
| Gyártó száma | 447135 70X55 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |