{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szögleolvasás | 10 szögperc | |
| Szögpontosság | 10 szögperc | |
| Tengely ⌀-höz | 6 mm - 28 mm | |
| Minden alkatrész | edzett | |
| Hossz | 75 mm | |
| Szélesség | 25 mm | |
| Súly | 0,5 kg | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Prizma |
| Cikkszám | 447070 75X25 | |
| EAN / GTIN | 4029713238629 | |
| Gyártó száma | 447070 75X25 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |