Prizma pár, Hossz×szélesség: 75X35mm

Cikkszám: 446650 75X35
Ár beállítása 2 Darab (91,78 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Minden alkatrész: edzett

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 5 mm - 40 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 75 mm
Szélesség 35 mm
Magasság 30 mm
Súly / darab 0,48 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 446650 75X35
EAN / GTIN 4045197204950
Gyártó száma 446650 75X35
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Precíziós kivitel, edzett acélból. Páronként finomra köszörülve, prizmaszög 90°. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,004 mm.