Tányérkocsi

Cikkszám: 4456
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kerekes raklapváz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4456
EAN / GTIN 4017976020037
Gyártó száma 4456
L-szám L90080 929
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

nem szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: Üvegtáblák, fa- és műanyag panelek, valamint komplett ablakok és ajtók biztonságos szállítására. Hegesztett profilacélból és acélcsőből. Porszórtan bevonva, kék RAL 5007. Profilgumival borított egyoldalas rendszerek. Tartószélesség 430 mm, rendszer magassága 1450 mm. 2 db forgó és 2 db fix görgő, tömör gumi gumigumi, kékesszürke „nyomvonal nélküli”, golyóscsapágyazott tengelycsapágyakkal. Fékek a lengőkerekeken

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 1200
Hatásos hossz (mm): 2076
Tényleges szélesség (mm): 430
Rakfelület magassága (mm): 338
teljes hossz (mm): 2076
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 1788
Gumiabroncsok: Rugalmas tömör gumi kékesszürke
Kerékméret (mm): 200 × 40
Figyelem: Berendezés magassága: 1450 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek