Női Multinorm Shell kabát High Vis sárga/tengerészkék XXL

Cikkszám: 444915323389XXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 444915323389XXL
EAN / GTIN 7330509890400
Gyártó száma 444915323389XXL
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Vékony és nagyon rugalmas, női szabású, lángmentesített anyagból készült héjkabát. Ez a szél- és vízálló héjkabát, ragasztott varratokkal, poliészter és fémmentes, nagyon keresett termék. A dzseki puha és rugalmas fényvisszaverő transzferekkel van ellátva, jó légáteresztő képességgel és sötét színekkel rendelkezik a szennyeződésre hajlamos területeken. A kabát mellkasán hurokkal van ellátva, amelyekhez olyan technikai felszereléseket lehet csatlakoztatni, mint a mikrofonok, gázérzékelők vagy oxigénelemzők. A kissé magasabb, állítható kapucni úgy állítható be, hogy a sisak fölé is illeszkedjen anélkül, hogy a látómezőt korlátozná. A héjkabátnak van egy mellzsebe személyi igazolványtartóval, egy Napoleon zsebe, amelyben egy kis tablet is elfér, két hasi zseb cipzárral és az egyik zsebben egy személyi igazolványtartó. Férfi 4088-as modellként is kapható. Az EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471 szabványok szerint tanúsított. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2. ATPV: 21 cal/cm², ELIM: 19 cal/cm².