Női Multinorm Softshell kabát High Vis sárga/tengerészkék S

Cikkszám: 444815603389S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 444815603389S
EAN / GTIN 7330509889305
Gyártó száma 444815603389S
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Fém- és poliésztermentes softshell dzseki női szabással és High Vis kivitelben, amely eredendően lángálló. A szél- és vízlepergető kabát olaj-, szennyeződés- és vízlepergető softshell anyagból készült, és kiváló légáteresztő képességgel rendelkezik. Meghosszabbított háttal, előformázott ujjakkal és mandzsettákkal rendelkezik az ujjak végén, amelyek tovább javítják az amúgy is kiváló viselési kényelmet. A kabát funkcionális zsebekkel és két gázhurokkal rendelkezik a gázérzékelők és oxigénanalizátorok rögzítéséhez. Ez teszi a softshell kabátot különösen hasznossá például petrolkémiai környezetben vagy az olaj- és gáziparban végzett munkákhoz. Tanúsított a következők szerint: EN 1149-5. EN 13034. EN ISO 20471. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.