RM-SET18.000H6T-B-C20S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445256
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4445256
EAN / GTIN 7291075222630
Gyártó száma 4445256
L-szám L24220 83

Leírás

Leírás:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 165 mm, efektivní délka (LU) 110 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 17 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 3,0
  • Teljes hossz (OAL) 165 mm
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 110 mm

Megfelelő termékek