Övtáska csavarhúzó markolatokhoz

Cikkszám: 44367
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 44367
EAN / GTIN 4010995443672
Gyártó száma 44367
L-szám L60070 4727
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Helyet kínál egy Wiha e-csavarhúzó, valamint 4 slimBit számára
  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Az övtáska alján elhelyezkedő tartószem lehetővé teszi az e-csavarhúzó behelyezett bittel való tárolását
  • Megkönnyíti a kezelést: Egyszerű, nadrágon való rögzítés a csíptetős tartónak köszönhetően
  • Az öv nem tartozék

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem