Csuklós állvány horonycsappal, Kinyúlás: 130mm

Cikkszám: 443295 130
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 130 mm
h6 horonycsap szélessége 10 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 443295 130
EAN / GTIN 2050001698827
Gyártó száma B709800018
Gyártó/felelős személy Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Leírás

Kivitel:

Csuklós állvány mechanikus központi rögzítéssel és finombeállítással. Rögzítés horonycsappal a T-hornyokban (10 H7). Mérőóra-befogó (⌀ 8 mm vagy prizma).

Alkalmazható:

443210 sz. körfutás-ellenőrző készülékhez. 443230 sz. körfutás-ellenőrző készülékhez 443000 sz. 50 és 75 méretű körfutás-ellenőrző készülékhez.