1/2″ Dugókulcs (inch) 1.1/2″

Cikkszám: 4400A 1.1/2
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4400A 1.1/2
EAN / GTIN 4991644075775
Gyártó száma 4400A 1.1/2
L-szám L60050 7287
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 47 mm
  • Dimenzió D2: 43 mm
  • D1: 49,2 mm
  • Hosszúság: 24 mm
  • Hajtás: 1/2″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 1.1/2″
  • külső hatszög
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén