44-es sorozatú, 6x7 mm-es nyitott végű csavarkulcs, SB

Cikkszám: 44.6X7PB
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
Cikkszám 44.6X7PB
EAN / GTIN 3148515661006
Gyártó száma 44.6X7PB
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

Termék erősségei:15°-os ferde kulcsfejek, krómozott, szatinált kivitelben

Jellemző:

Műszaki adatok:A [mm]: 6x7,W x B1 [mm]: 15,0 x 17,5,E [mm]: 3,7.l [mm]: 120,[g]: 20