44-es sorozatú, 16x17 mm-es nyitott végű csavarkulcs, SB

Cikkszám: 44.16X17PB
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
Cikkszám 44.16X17PB
EAN / GTIN 3148515661402
Gyártó száma 44.16X17PB
L-szám L60130 106454
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

Termék erősségei:15°-os ferde kulcsfejek, krómozott, szatinált kivitelben

Jellemző:

Műszaki adatok:A [mm]: 16x17,W x B1 [mm]: 37,0 x 42,0,E [mm]: 6,3.l [mm]: 210,[g]: 148