{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Méréstartomány | 13 mm - 43 mm | |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Hibahatár | 0,04 mm | |
| Ismétlési pontosság | 0,02 mm | |
| Interfész | USB csatlakozó; Bluetooth® kapcsolat; USB csatlakozó | |
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 2 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
| HM tapintógömb ⌀ | 1,3 mm | |
| Minimális horonyszélesség | 2 mm | |
| Maximális horonymélység | 6,5 mm | |
| Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 127 mm | |
| Mérőerő | 1,2 N - 1,7 N | |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Termék fajtája | Belső tapintókaros mérőóra |
| Cikkszám | 438979 13-43 | |
| EAN / GTIN | 2050002053182 | |
| Gyártó száma | L313 | |
| Gyártó/felelős személy | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |