{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Méréstartomány | ±5000 µm | |
| Kijelzés | digitális | |
| Display | 7 col érintőképernyő | |
| Maximális felbontás | 0,1 µm | |
| Digitális kijelző hibahatár | ± (0,2 % + 0,3 µm) | |
| Interfész | RS232C csatlakozó; Bluetooth® kapcsolat | |
| USB csatlakozók száma | 4 | |
| Csatlakozók száma induktív tapintókhoz | 4 | |
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Hossz | 190 mm | |
| Szélesség | 112 mm | |
| Magasság | 120 mm | |
| Súly | 1,2 kg | |
| Termék fajtája | Kijelző készülék |
| Cikkszám | 434725 TWT40 | |
| EAN / GTIN | 7630041149869 | |
| Gyártó száma | 04430015 |