Industrial oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerkezettel 140 mm, 5 1/2″

Cikkszám: 43451
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43451
EAN / GTIN 4010995434519
Gyártó száma 43451
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Kíméli egészségét: A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőkifejtést vágásnál
  • Puha és kemény huzalok vágásához nem hiányozhat egy univerzális vágó az iparos felszereléséből
  • A Wiha Industrial oldalvágója robusztus mindentudó fogóként bizonyít és sokoldalúan alkalmazható
  • A DynamicJoint® fogócsukló gondoskodik a kézi erő optimális átadásáról a vágáshoz és akár 40 %-kal nagyobb vágóerőt eredményez
  • A félkerek fejjel ez a precíz fogó tiszta vágásképet biztosít
  • Az ergonomikus alakú fogómarkolatok kényelmes, kifáradás nélküli munkát garantálnak

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Igen
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő max (mm): 1.6 mm
  • Teljes hossz (mm): 140 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 5 1/2″
  • Vágóerő: 16
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem