Gömbfejes hatszögletű csavarhúzó 2,5mm L.18mm x 112mm

Cikkszám: 43263025
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43263025
EAN / GTIN 4018754332786
Gyártó száma 43263025
L-szám L60010 7614
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • a Metrikus Hatszögletű csavarok
  • gömbfejjel a tengely hosszú végénél
  • 25°-os elfordulási szög mindkét oldalra
  • Króm ötvözött acél, nikkelezett

Jellemző:

  • L1: 18 mm
  • L2: 112 mm
  • Hosszúság mm (L): 113 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 2,5 mm
  • Profil: Hatszög
  • Súly: 5 g