Automatikus magszóró kézvédővel SB, Ø 6 mm, 180 - 250 N

Cikkszám: 430 231 SB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 430 231 SB
EAN / GTIN 4049002156885
Gyártó száma 430 231 SB
L-szám L70060 102473
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • A fúrási pont előkészítéséhez és pontos megjelöléséhez, hogy elkerülhető legyen a fúróhegy elcsúszása.
  • speciális rugós mechanizmus által történő automatikus kioldás
  • sokoldalúan használható, szűk helyeken is, mivel nem szükséges kalapácsütés
  • automata
  • Beállítható ütőerő
  • Cserélhető, edzett hegy
  • speciális szerszámacélból gyártva, felület galvanizált
  • 2-komponensű kézvédelem
  • Szállítás Euro-lyukkal ellátott akasztóval, önkiszolgáló falakon való bemutatáshoz

Jellemző:

  • Súly: 142 g
  • Hossz: 143 mm
  • Szélesség: 37 mm
  • Magasság: 37 mm
  • Kivitel: nikkelezett
  • Hegy átmérő: 6 mm
  • Szár Ř: 17 mm
  • ütőerő: 180 – 250 N