Nyitott végű, Kettős csillagkulcs megálló peremmel , Derékszög fejek , SW 10x11 mm

Cikkszám: 43.10X11
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43.10X11
EAN / GTIN 3148511021309
Gyártó száma 43.10X11
L-szám L60130 7249
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Megnyitható duplacsillagkulcs stopperrel: stopperrel megerősített fej az erőteljes meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Példák: Féktömlők, üzemanyag-befecskendező anyák
  • A megálló perem az anyán is tartja a villáskulcsot
  • Rövid szár a jobb kezelhetőségért
  • Krómozott, szaténozott felület

Jellemző:

  • A [mm]: 10X11
  • B x B1 [mm]: 19.1 x 20.0
  • C x C1 [mm]: 7.4 x 8.1
  • E [mm]: 10.0
  • L [mm]: 124
  • [g]: 45