Digitális furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 6-12mm

Cikkszám: 429112 6-12
Kedvezmény
3 111,40 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 863
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 6 mm - 12 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digitális
Mikrométerek száma 3
Beállító gyűrűk száma 2
Beállító gyűrű ⌀ 8 / 10 mm
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 429112 6-12
EAN / GTIN 4946368562919
Gyártó száma 468-981
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés − nóniusz nélkül.
„Function Lock“ megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.
Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.
Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 − 25-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométer 429110 sz., beállító gyűrűk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek