{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 863 | |
| Méréstartomány | 50 mm - 75 mm | |
| Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Mikrométerek száma | 2 | |
| Beállító gyűrűk száma | 1 | |
| Beállító gyűrű ⌀ | 62 mm | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
| Cikkszám | 429112 50-75 | |
| EAN / GTIN | 4946368562940 | |
| Gyártó száma | 468-984 | |
| Gyártó/felelős személy | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |