XT digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 6-8mm

Cikkszám: 428602 6-8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Bluetooth® kapcsolat
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Rádiójeles használat: HID (Human Interface Device); Gyártói szoftver; HCT Mobile App

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HCT
Szabvány DIN 863
Méréstartomány 6 mm - 8 mm
Választható leolvasás 0,01 / 0,001 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Hibahatár 0,004 mm
Méret a 1,9 mm
Standard mérésmélység 58 mm
Mérésmélység hosszabbítóval 121 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Bluetooth® kapcsolat
IP védettségi osztály IP 67
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); Gyártói szoftver; HCT Mobile App
Méréstechnika Digitális
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428602 6-8
EAN / GTIN 5051102210496

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométerek zsákfurat méréshez 12,5−16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5-es mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Edzett és köszörült mérőorsó. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Funkció:

  • mm / col átkapcsolás.
  • 4 Preset-érték beállítása.
  • Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.
IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.,
USB hardverkulcs 498952 sz.,
beállító gyűrű 484030 sz.,
hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek