Combimaster Plus X - univerzális létra 2 x 12

Cikkszám: 42572
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 2×12
Anyag Alumínium
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 42572
EAN / GTIN 4003866425723
Gyártó száma 42572
L-szám L90010 1085
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Két létra egyben: létra és hosszabbító létra kombinálva a biztonságos álláshoz.
Használható 2 részből álló hosszabbító létraként vagy mindkét oldalról hozzáférhető létraként.
Nagy szilárdságú perlon pántok bevarrt rögzítő pánttal a szétterülés megakadályozására.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.

Jellemző:

Munkamagasság 6,8 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1 m
Tömeg 15,3 kg
Létra hossza behúzva 3,54 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 12
A csírák száma 2 × 12
Lépcsőmélység 30 mm
Függőleges magasság létrával 3,33 m
Külső szélesség 420 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek