{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | ISO 3611 | |
| Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
| Leolvasás | 0,01 mm | |
| Mérési eltérés E MPE | ±2 µm | |
| Mérődob osztás | 1/100 mm | |
| Orsó ⌀ | 8 mm | |
| Mérődob ⌀ | 24 mm | |
| Finom racsni | igen | |
| Rögzítés | rögzítővel | |
| Orsó kivitele | edzett, köszörült | |
| Mérőtárcsa | igen | |
| Méréstechnika | Analóg | |
| Leolvasó részek kivitele | gravírozott, fekete | |
| Kezelőelemek kivitel | Hőszigetelő kézvédő | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
| Cikkszám | 422990 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4250099616354 | |
| Gyártó/felelős személy | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com |