Dupla villáskulcs, 15°-os ferde , A/F 36x41 mm

Cikkszám: 42.36X41
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 42.36X41
EAN / GTIN 3148511017500
Gyártó száma 42.36X41
L-szám L60130 237
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • nyitott dupla Csillag-villáskulcs, 15°-os ferdített
  • könnyen hozzáfér az anyákhoz
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [mm]: 36X41
  • B x B1 [mm]: 61.0 x 68.0
  • C x C1 [mm]: 25 x 32
  • E [mm]: 25.0
  • E1 [mm]: 27.0
  • B [mm]: 310
  • L [mm]: 320
  • [g]: 1100