40 EWR-L 0-100 mm-es mikrométer készlet DAkkS kalibrálással ellátott adatinterfésszel

Cikkszám: 4157400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4157400
EAN / GTIN 4059192066109
Gyártó száma 4157400
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

Micromar 40 EWR-L digitális mikrométerek
Méréstartomány 0 - 100 mm
  • A munkadarab károsodásának elkerülése: A nem forgó orsó érintkezéssel rendelkezik, amely megakadályozza a karcolásokat, például az érzékeny és finoman megmunkált felületeken lévő pormaradványok őrlése miatt.
  • Ideális vékony fémfóliák mérésére, csavarás és hajlítás nélkül.
  • Menetsín mérése menetmérő vezetékekkel: A nem forgó orsó azt jelenti, hogy mindkét mérőhuzal-tartó mindig összekapcsolási helyzetben marad egymással.
Adat interfész: MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic
IP védelem: IP 65
gyári standard
numerikus lépésérték mm/inch 0,001 / .00005″
Szállítási terjedelem: Set size (a mérési tartománytól 25-50 mm), akkumulátor, tesztjelentés, kezelési utasítás, tok

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek