40 EWRi-V (17) Digitális kengyeles mikrométer 0-25mm Zub-Satz kalibrálással

Cikkszám: 4157150KAL
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4157150KAL
EAN / GTIN 4059192058609
Gyártó száma 4157150KAL
L-szám L40080 2893
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Rostmentes, teljesen edzett és csiszolt mérőorsó
  • Mérőbetétekhez való rögzítőfuratokkal, Ø 3,5 mm-es tengellyel
  • QUICK DRIVE gyorsbeállítás
  • Nem forgó orsó
  • Húzott racsni
  • Festett acél fogantyú, hőszigetelt

Leírás:

Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWRi-V Mérési tartomány 0 - 25 mm
  • Univerzális alkalmazkodás a legkülönbözőbb munkadarabokhoz és mérési helyzetekhez az egyedileg cserélhető mérőbetétek révén. Menetszárny- és golyós mérőbetétek (opcionális tartozékok) is használhatók
  • Adatinterfész: Integrált vezeték nélküli
  • IP védelmi osztály: IP 65
  • DIN 863-3
  • Számjegyes lépésköz mm/inch 0,001 / .00005″
Szállítási terjedelem: Használati útmutató, akkumulátor, tok.

Jellemző:

  • Alkalmazás: Univerzális alkalmazkodás a munkadarabok és mérési helyzetek széles köréhez az egyedileg cserélhető mérőbetéteknek köszönhetően. Menetszárny- és golyós mérőbetétek (opcionális tartozékok) is használhatók.
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Mérési tartomány: 0 - 25 mm
  • Mérési tartomány: 0 - 1″
  • Mérőerő (szöveg): 5 - 10
  • C méret mm-ben: 57 mm
  • A méret mm-ben: 32 mm
  • B méret mm-ben: 11.5 mm
  • Számmagasság: 10 mm
  • Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
  • Orsó osztásköz_mm: 5 mm
  • Hibahatár_µm: 4 µm

Szabvány:

DIN 863-3

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek