40 TSZ/1003 Z Finom mutatós szabványos mikrométer 0-2″

Cikkszám: 4154930
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Finomkijelzős mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4154930
EAN / GTIN 4059192004804
Gyártó száma 4154930
L-szám L40080 2847
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Működő- és kijelzőrészek tükröződésmentes matt krómozással
  • Biztos acéltartó, stabil alaphoz képest 45°-kal dönthető
  • A mozgatható mérőszonda emelése hosszú élettartamot biztosít
  • Magasságban állítható megálló
  • Konstans mérőerő
  • Rostmentes mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
  • Mérőorsó és üllő karbiddal erősített
  • Rögzítőszerkezet

Leírás:

Micromar 40 TS finommutatós mikrométer Mérési tartomány: 0 - 2″
  • Mérési beosztás finommutató (inch): .00005″
Szállítási terjedelem: Finommutató 1003 Z, Használati utasítás.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Mérési tartomány: 0 - 2″
  • Mérési tartomány finommutató (mikrométer) inch: ± .0025″
  • Orsó osztásköz (angolszász): .025″
  • Számozási skála lapát: .002-0-.002
  • Skála beosztása inch: .00025″
  • Hibahatár inch: .00008″
  • Párhuzamossági eltérés inch (szöveg): .00008″
  • Hibahatár Ge finom mutató inch: .00005″
  • Lapossági eltérés inch (szöveg): .00001″
  • Orsó átmérő_mm: 7.5 mm
  • Mérőerő: 6.5 N
  • Mérőerő (szöveg): 6.5

Megfelelő termékek