Industrial electric erő-oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerkezettel be- és kikapcsolható nyitórugóval 200 mm, 8"

Cikkszám: 41330
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41330
EAN / GTIN 4010995413309
Gyártó száma 41330
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Akár 40 %-kal nagyobb vágóerő az optimalizált karáttétel révén
  • Kíméli egészségét: Tartós használat közben tehermentes a munka a nyitórugónak köszönhetően
  • Kíméli egészségét: A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőkifejtést vágásnál
  • Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén
  • Teljes körű védelmet kínál: A szerszámokat egyenként 10 000 V AC feszültséggel vizsgálták be, és 1 000 V AC feszültséghez lettek jóváhagyva
  • Alkalmazás: Erőre optimalizált univerzális mindentudó oldalvágó puha és rendkívül kemény közötti huzalok és kábelek vágására
  • Standard: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva
  • Kábelek és huzalok hosszméretre vágása tartós használatnál nagy erőkifejtést igényel és erősen terheli a csuklót
  • A Wiha erő-oldalvágó kétkomponensű markolattal lehetővé teszi az erőtakarékos vágást kemény igénybevételnél
  • A fogócsukló DynamicJoint®-tal gondoskodik a kézi erő optimális átadásáról a vágáshoz és akár 40 %-kal nagyobb vágóerőt eredményez
  • A kioldható nyitórugónak köszönhetően éppen tartós használat esetén kifáradás nélkül dolgozhat
  • A félgömbölyű fej alakú nagyteljesítményű fogó ezenkívül precíz vágóélet garantál
  • Az ergonomikus alakú fogómarkolatok kényelmes, kifáradás nélküli munkát garantálnak
  • Ezenkívül az erő-oldalvágót az IEC 60900 nemzetközi szabvány szerint gyártottuk és így engedéllyel rendelkezik feszültségvezető részek közelében történő munkákhoz 1.000 V AC feszültségig
  • Az erő-oldalvágó ideális szerszámnak bizonyul villanyszerelő alkalmazásokhoz
  • DIN ISO 5749

Jellemző:

  • VDE tanúsítvánnyal: Igen
  • Elektromos szerszámok: Igen
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Igen
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő max (mm): 2.8 mm
  • Teljes hossz (mm): 200 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 8″
  • Vágóerő: 19
  • Közepesen kemény huzal (mm): 4.2 mm
  • Kemény huzal (mm): 3 mm
  • Edzett rugóacél (mm): 2.5 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem