{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | ISO 13385 | |
| Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
| Leolvasás | 0,01 mm | |
| Leolvasás | 0,0005 coll | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
| Mélységmérő van | igen | |
| Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | |
| Interfész | MAHR i-wi rádiós rendszer | |
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| Csőrhossz | 40 mm | |
| Rádiójeles használat | Gyártói szoftver | |
| LCD kijelző számmagassága | 11 mm | |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
| Üzemidő | kb. 3 év | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
| Minden alkatrész | edzett | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
| Cikkszám | 412738 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192002480 | |
| Gyártó száma | 4103402 | |
| Gyártó/felelős személy | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |