30 EWR mélységmérő IP67 500 mm ZW 0,01 mm m.K.

Cikkszám: 4126654KAL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 4126654KAL
EAN / GTIN 4059192064716
Gyártó száma 4126654KAL
L-szám L40080 111655
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

MarCal 30 EWR digitális mélységmérő
Méréstartomány: 0 - 500 mm
Számlépésérték mm/hüvelyk: 0,01mm / 0,0005inch
Adat interfész: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP védettségi osztály: IP 67
Tartalom: Akkumulátor, tesztjelentés, használati utasítás, tok