Gyémánt vágókorong Egyenes 250X1,2X20 D1

Cikkszám: 412224
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
Cikkszám 412224
EAN / GTIN 9009014122242
Gyártó száma 412224
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • A Tyrolit PREMIUM gyémánt vágókorongja számos előnyt kínál Önnek forgó keményfém szerszámok megmunkálásakor.
  • Az innovatív kötésrendszernek köszönhetően a megfelelő szemcseminőséggel kombinálva tökéletes vágási teljesítmény és maximális szerszámélettartam érhető el.
  • Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményt és optimális kopásállóságot eredményez, így új teljesítményszintre emeli az Ön gyártási folyamatait.

Előny:

  • Tökéletes vágási teljesítmény az innovatív kötési rendszernek és a megfelelő szemcseméretnek köszönhetően

Felhasználás:

  • Max. 50 m/s maximális munkasebesség kézi vagy automatikus előtolással

Alapanyag:

  • Keményfém

Alkalmazható:

  • Telepített vágógépek

Figyelem:

  • Nagy teljesítményű gyémántvágó korong keményfémeken történő felhasználásra
  • Nedves vágáshoz álló gépeken