16 EWR(M13) Digitális műhelytolómérő 150mm súrlódó kerékkel Mélységi méret: kerek

Cikkszám: 4103301
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4103301
EAN / GTIN 4059192002435
Gyártó száma 4103301
L-szám L40080 1833
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Felső reteszelőcsavar
  • Lappolt vezetősínek
  • Mérőkések a belső méréshez
  • A csúszka és a sín edzett, rozsdamentes
  • Sztázismérő eszköz
  • A referencia rendszernek köszönhetően azonnal mérésre kész
  • Magasított vezetősínek a mérleg védelme érdekében
  • Kiváló ellenállás a porral, hűtő- és kenőanyagokkal szemben
  • Szennytörlő a csúszkában

Leírás:

Digitális műhelytolómérő MarCal 16 EWR Mérési tartomány: 0 - 150 mm
  • Számjegyes lépésköz mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Mélységmérés: kerek
  • Adatfelület: nincs
  • Súrlódókerék: igaz
  • IP védelmi osztály: IP 67

Jellemző:

  • funkció: Számolási irány megfordítása
  • Termék típusa: 16 EWR
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Mérési tartomány: 0 - 6″
  • Mérési tartomány: 0 - 150 mm
  • Hibahatár inch: .001″
  • Méret d mm-ben: 235 mm
  • B méret mm-ben: 40 mm
  • C méret mm-ben: 16 mm
  • Méret e mm-ben: 16 mm
  • Számmagasság: 11 mm
  • A méret mm-ben: 10 mm
  • Hibahatár (mm): 0.03 mm

Szabvány:

ISO 13385-1

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek