Női dzseki Inherens Black/High Vis sárga M

Cikkszám: 407015129933M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 407015129933M
EAN / GTIN 7330509911303
Gyártó száma 407015129933M
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Női ipari kabát puha, rugalmas, kényelmes és nagyon strapabíró minőségben. A fémmentes (műanyag gombok és fedett cipzárak) kabát olaj-, szennyeződés- és vízlepergető tulajdonságokkal rendelkezik. Rejtett mellzseb cipzárral, két elülső zseb patentokkal és nyomógombokkal, valamint hurok mikrofon, oximéter vagy egyéb technikai felszerelés számára. Hosszabbított, szélességben állítható hátrész, a mandzsetta szélessége nyomógombokkal is állítható. A gallér két nyomógombbal zárható, hogy további védelmet nyújtson. Fényvisszaverő részletek a vállakon, a háton és az alkarokon, hőkezeléssel felhordva. Ipari mosásra tesztelve és jóváhagyva - EN 15797, max. 50 mosás. Tanúsítva az EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 és EN 13034 szabványok szerint.