PFERD TOOLS kerámia szemcsés csiszolóhüvely GSB henger Ø 10x20 mm CO-COOL60 a legnagyobb készleteltávolítás rozsdamentes acélon

Cikkszám: 4007220809075
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220809075
EAN / GTIN 4007220809075
Gyártó száma 47501467
L-szám L51700 101343
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • Agresszív csiszoláshoz a legmagasabb lehordási teljesítmény-vel kemény, kemény és gyengén hővezető anyagokon.
  • Állandó maximális teljesítmény az önélező kerámia gabonának köszönhetően.
  • A bevonatban lévő köszörülő-aktív adalékanyagok jelentősen magasabb lehordási teljesítmény-t érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb köszörülést okoznak.
  • A csiszolóhüvelyeket a ISO 2421 szerint vezetik ″hengeres csiszolóhüvelyek″ megjelöléssel.
  • GSB = nagy csomag köszörűhüvelyek

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, opt., by: 30000 RPM
  • FORDULATSZÁM, opt., to: 44000 RPM
  • Csiszolóanyagok: Kerámia gabona CO-COOL
  • Ø metrikus belső: 10 mm
  • Ø Külső metrikus: 10 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Magasság: 20 mm

Előny:

  • A csomagolás mérete ideális ipari használatra.
  • Biztonságosan helyezze a köszörűhüvelyt a köszörűhüvely tartójára a betét tartóelemének kitágításával.
  • Kiemelkedő élettartam a speciális gyártási folyamatoknak köszönhetően – még a legkeményebb üzemi körülmények között is.
  • A rendkívül magas anyageltávolításnak és a csiszolóanyag nagyfokú agresszivitásának köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: A köszörűhüvelyek egyszerű cseréjéhez húzza fel és le őket kissé az óramutató járásával megegyező irányba forgatva. Hagyja a köszörűhüvely tartóját a szerszámmeghajtóban rögzítve. A csiszolóhüvely biztonságos elhelyezésének biztosítása érdekében tartsa be a csiszolóhüvely tartójának minimális sebességét. A legjobb teljesítmény érdekében 20-30 m/s-os ajánlott vágássebesség-nél használja Használjon alapanyag-hez megfelelő köszörűolajat, hogy jelentősen növelje a szerszám élettartamát és a köszörülési teljesítményt.
  • Megmunkálási feladatok: Sorjázás; Színpadi finom csiszolás; Egyensúlyozás; Érdesítés; Élezés; Felületmegmunkálás; Hegesztési varrat megmunkálása; Élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Flexibilis tengelyű hajtás; Egyenes csiszolók

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Nikkel-alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titán

Tartalom:

  • A köszörűhüvely tartóját külön rendelje meg.

Figyelem:

  • A megengedett legnagyobb perifériás sebesség 30 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett fordulatszám-értéket soha nem szabad túllépni.
  • Ne hagyja, hogy a köszörűhüvelyek kinyúljanak a köszörűhüvely tartója felett.