Gyémánt Vágótárcsa DS 115x2,4x22,23 mm SG kő és beton gyors vágásához

Cikkszám: 4007220801086
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220801086
EAN / GTIN 4007220801086
Gyártó száma 68000041
L-szám L51160 45
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS gyémánt Vágótárcsajai a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak megfelelően készülnek. Optimális vágási eredményeket garantálnak, és lehetővé teszik a különböző anyagok, pl. beton, térkőbeton, klinker, kemény kő, gránit vagy más koptató hatású építőanyagok gazdaságos megmunkálását. A termékválaszték minden megmunkálási feladathoz az optimális szerszámot kínálja. Erőteljes, szegmentált élű szerszám kemény anyagok agresszív, gyors vágásához, nagy vágási teljesítmény és nagyon jó szerszámélettartam mellett.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Halmazállapot: 1A1R / DS
  • Metrikus szélesség: 2,4 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Gyémánt
  • Ø külső metrikus: 115 mm
  • Magasság, felület: 10 mm

Előny:

  • Kiváló minőségű gyémánt minőség.
  • Kiváló vágási hatékonyság és rövid vágási idő.
  • Hosszú élettartamú.
  • Magas vágási kényelem.
  • Nagyon gazdaságos.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a nedves csiszolás mindig előnyösebb, mint a száraz csiszolás. Ez csökkenti a szerszám kopását, a hőkárosodás kockázatát és a pornak való kitettséget. A szerszám túlmelegedésének elkerülése érdekében kis nyomással válassza le a készüléket.
  • Feldolgozási feladatok: Elkülöníteni; áttöréseket létrehozni
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Téglák
    • Vasbeton
    • Puha kövek
    • Beton

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.
  • A sarokcsiszolókhoz az összes 25,4 mm-es furatátmérőjű gyémánt vágókorongot 22,23 mm-es szűkítő gyűrűvel szállítjuk.

Megfelelő termékek