Leírás:
A PFERD TOOLS gyémánt Vágótárcsajai a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak megfelelően készülnek. Optimális vágási eredményeket garantálnak, és lehetővé teszik a különböző anyagok, pl. beton, térkőbeton, klinker, kemény kő, gránit vagy más koptató hatású építőanyagok gazdaságos megmunkálását. A termékválaszték minden megmunkálási feladathoz az optimális szerszámot kínálja. Nagy teljesítményű, zárt élű szerszám a kiváló minőségű felületű munkadarabok élforgácsolás nélküli vágásához. A zárt élű változat nagyon finom vágásokhoz, pl. csempékhez alkalmas.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
- Halmazállapot: 1A1R / DG FL
- Metrikus szélesség: 1,4 mm
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Gyémánt
- Ø külső metrikus: 115 mm
- Magasság, felület: 8 mm
Előny:
- Kiváló minőségű gyémánt minőség.
- Kiváló vágási hatékonyság és rövid vágási idő.
- Hosszú élettartamú.
- Magas vágási kényelem.
- Nagyon gazdaságos.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a nedves csiszolás mindig előnyösebb, mint a száraz csiszolás. Ez csökkenti a szerszám kopását, a hőkárosodás kockázatát és a pornak való kitettséget. A szerszám túlmelegedésének elkerülése érdekében kis nyomással válassza le a készüléket. Alkalmas minden teljesítményosztály sarokcsiszoló-jához.
- Feldolgozási feladatok: Elkülöníteni; áttöréseket létrehozni
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
Tartalom:
- Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.